※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16938297 品番BCHT120404R-K85 WXN15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番409-3710 適合本体F2010/M5130 適合被削材種N チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーK85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする