※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
内部クーラント仕様超硬ドリルストレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16938805
品番
DC165-05-05.000A1-WJ30UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
409-8417
全長(mm)
82
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
120
刃径(mm)
5
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D