【加工可】325 ストレッチパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16939396 品番 325
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルーグレー 股下(cm)76 ウエスト(cm)79 種別ストレッチパンツ 混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%) ヒップ(cm)97 生地裏綿ツイル 色番15 ワタリ(cm)32 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16939554
2019-10-02
用途:
普段着

いいスタイルだと思って高額ながらトライしました。

ウエストの割にヒップ、腿が窮屈です。ワンタックとは言え少々窮屈過ぎる。

生地がゴワゴワで、裏も滑りが悪く、ストレッチなのに動きづらく疲れます。もっとしなやかな生地がいい。


縫製でも、右太もも外側で縫い目が1oほどずれているところが長さ8cmくらいある。また縫い目の左右で生地が若干波立っている。着る前に一度洗って気付きました。

値段ほどのことはないので、おすすめできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする