【加工可】6510 綿100%パンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16942494 品番 6510
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
K2 股下(cm)76 ウエスト(cm)79 種別パンツ 混率(%)綿100% ヒップ(cm)97 生地ツイル 色番1 ワタリ(cm)32.5 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16942668
2020-05-29
用途:
普段着

綿の質は大変よいし、丈夫でしっかりしている。
綿パンらしく、洗濯したままだと、ヨレヨレになる。
モノタロウで裾上げしてくれるのがいい。
サイズは表示より多少大きいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする