※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬マイクロドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.75 溝長(mm)7 注文コード16944527 品番DB133-05-00.750A1-WJ30EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・溝長など91種類から選べます 他の種類を見る

ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。

用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 トラスコ品番418-6018 全長(mm)48 溝長(mm)7 先端角(°)140 表面処理AlCrN シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.75 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする