※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16947108 品番DCMT11T304-MM4 WSM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番608-9040 穴径(Φmm)4.4 切刃長さ(mm)11.63 加工中荒加工 コーティングTiAlN 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状55°菱形 コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする