※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ポジチップ WPP30G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16947117 品番 CCMT09T304-RP4 WPP30G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
トラスコ品番608-4357 穴径(Φmm)4.4 切刃長さ(mm)9.67 加工荒加工 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状80°菱形 コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする