画像準備中

ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質コーティング超硬 チップブレーカーF57 トラスコ品番227-3475 注文コード16947485 品番LNHU080304-F57T WKP35S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材質・チップブレーカー・トラスコ品番など133種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番227-3475 適合本体F4153 材質コーティング超硬 適合被削材種P・K チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーF57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする