ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
コーティング超硬
チップブレーカー
B57
トラスコ品番
227-5109
注文コード
16947501
品番
LNHU080404-B57T WKP35S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカー・トラスコ品番
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
227-5109
適合本体
F4153/F4253
材質
コーティング超硬
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
B57