ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
コーティング超硬
チップブレーカー
L55
トラスコ品番
227-5101
注文コード
16947528
品番
LNHU090404R-L55T WAK15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカー・トラスコ品番
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
227-5101
適合本体
F2010/F5038/F5041
材質
コーティング超硬
適合被削材種
K
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
L55