N205569-EGM10 マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップ 16949190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法EGM10
全長(mm)100
シャンク径(mm)9
内容量1個注文コード16949190品番N205569-EGM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

非鉄金属材加工用タップです。

用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-5047材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法EGM10下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)13精度6H mod表面処理ノンコートシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする