※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
EGM12
EGM10
EGM12
EGM16
M10
M12
M14
M16
M20
M6
M8
全長(mm)
110
100
110
125
140
80
90
シャンク径(mm)
11
9
11
14
7
12
16
4.5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16949199
品番
N205569-EGM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
非鉄金属材加工用タップです。
用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-3550
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
EGM12
下穴径(Φmm)
12.5
ねじ長さ(mm)
20
精度
6H mod
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9