※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M20
EGM10
EGM12
EGM16
M10
M12
M14
M16
M20
M6
M8
全長(mm)
140
100
110
125
140
80
90
シャンク径(mm)
16
9
11
14
7
12
16
4.5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16949260
品番
N20566-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
非鉄金属材加工用タップです。
用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-5032
材質
HSS-E
全長(mm)
140
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
下穴径(Φmm)
17.5
ねじ長さ(mm)
25
精度
ISO2/6H
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12