41701 【加工可】41701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16950754 41701 【加工可】41701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16950754

【加工可】41701 ツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16950754 品番 41701
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

オーナーのプライドをくすぐる、この品格。ハイグレード素材「ダイヤマイルドTM」ならではのパウダータッチの感触。ハイオーナー感覚で着るワンランク上のブルゾンです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン 股下(cm)82 ウエスト(cm)73 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル100% ヒップ(cm)104 生地ダイヤマイルドギャバ 色番12 ワタリ(cm)34 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16950955
2018-09-17
用途:
NC旋盤やマシニングセンター作業時
株式会社深田工業 様

値段も良い値段がしますが、履き心地はすごく柔らかく今までで最高の履き心地です!
もう他のパンツは注文しないでしょう。
何度もリピートしようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする