ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 丸駒ポジチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16952516
品番
RCMT1606M0-HU6 WKK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-5594
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
HU6ブレーカー