ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 三角形ポジチップ WAK20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16952891
品番
TCMT16T308-PM5 WAK20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-0808
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM5ブレーカー