ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 35°菱形ポジチップ WXN10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16953241
品番
VCGT110304-PM2 WXN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-8758
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM2ブレーカー