ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16953548
品番
WCGT06T304-PM2 WK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:非鉄金属、耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様
ノンコート超硬
トラスコ品番
117-7179
材質
ノンコート超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM2ブレーカー