※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP30S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16953871
品番
WNMG080408-MP5 WPP30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-6052
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
MP5ブレーカー