フルハーネス用”ワン・ハンドランヤード”

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16954047 品番THL-TOR93SV-33-130-R23-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ランヤードは途中停止機能付です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番179-7135 長さ(mm)ランヤード寸法:1650 幅(mm)ランヤード寸法:15 質量(kg)最大使用可能:130 グレー タイプシングルランヤードタイプ フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径SV回転フック 径(mm)15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする