※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ワイパーチップ XNGX・XNHX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16959455
品番
XNGX1205ZNN-F67 WXM15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-5051
適合本体
M5012
適合被削材種
P
チップ形状
ワイパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
F67