※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 七角形ネガチップ XNGU・XNHF・XNMF・XNMU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16961860 品番 XNHF0705ANN-D57 WKP25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-9801 適合本体F4045 適合被削材種P・K チップ形状七角形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーD57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする