※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ワイパーチップ XNGX・XNHX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16962009
品番
XNHX0705ANN-D67 WAK15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-4034
適合本体
F4045
適合被削材種
K
チップ形状
ワイパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
D67