※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 丸駒ポジチップ WKK20S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16963829 品番 RCMT10T3M0-RK4 WKK20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
被削材:鋼、鋳鉄用。
旋削加工に。
トラスコ品番411-8764 穴径(Φmm)4.4 切刃長さ(mm)10 加工荒加工 コーティングTiCN+Al2O3+(TiCN) 適合被削材種鋳鉄 チップ形状円形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする