84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966854 84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966854 84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966854 84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966854

【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16966854 品番 84001
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様トリプルステッチ 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル60%、綿40% 生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工) 色番36 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16967195
2021-10-11
用途:
普段
有限会社テイージイ 様

PCサンプル画像上では、濃いめの黒色に映ってはいますが、実物は濃いグレーで、ブラック要素は全くない。画像と実物の色が違いすぎる。
真っ黒を期待したがそうではなかった。裾上げもしたため返品不可。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする