【加工可】80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16969392 品番 80601
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ハードワーカーのための綿100%ウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルー 股下(cm)82 ウエスト(cm)70 種別ツータックパンツ 混率(%)綿100% 生地チノクロス 色番5 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89107401
2019-03-01
用途:
庫内作業
製造業

素地が丈夫そうで気に入っています。また、納入も早くて満足してます。
またお願いします。

対象商品:
16969767
2026-03-17
用途:
機械メンテナンス
製造業

履きやすくて最高だったです、次回も購入予定です
肌触りと生地の質感がとても良いと思います。

対象商品:
16969566
2024-09-10
用途:
雑草刈り, 畑作業など野外で利用します。
教育・研究機関

とりわけ耐久性を必要とする人にはお勧めです。洗濯を重ねるたびに、良質な素材のありがたさが増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする