標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)140
内容量1個注文コード16975052品番CM2HB32-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,450

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)140作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16975052CM2HB32-14049306522CM2HB32-140ZCM2HB32-140 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306522標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする