CM2HB32-150K 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) SMC 16975095

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード16975095品番CM2HB32-150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,720

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする