【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16980163 品番 85901
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様ワンポイント、パンツ両脇コインポケット、ストレッチ腰裏、新型ループ 種別ワンタックパンツ 混率(%)ポリエステル90%、10% 生地フェブロサマーストレッチトロ 色番11 生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89152086
2017-04-20
用途:
木製品の製作時

残念ですが、サイズ88cmが無いのでまだ試着しておりませんので感想を書く事が出来ません。

対象商品:
16980224
2019-11-02
用途:
軽作業、組み立て作業
個人のお客様

ストレッチタイプなので少しお腹が気になるときにも対応してくれるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする