※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 三角形ネガチップ TNMU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16981189
品番
TNMU160508R-G57 WSP45G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-1479
適合本体
M5137
適合被削材種
P・M・S
チップ形状
三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
G57