※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ワイパーチップ SNEF・SNEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16982047
品番
SNEX1204PNR-B67 WHH15X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-4585
適合本体
M2136
適合被削材種
H
チップ形状
ワイパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
B67