※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ワイパーチップ XNGX・XNHX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16982099 品番 XNHX0705ANN-D67 WHH15X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番413-3474 適合本体F4045 適合被削材種H チップ形状ワイパー RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーD67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする