曜日別特売
W1010-2525N-WL25-P 外径加工用バイト 倣い旋削システム W1010...-P ワルター 16983341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1010...-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番411-2990
内容量1個注文コード16983341品番W1010-2525N-WL25-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様精密クーラント/WLフォームフィットトラスコ品番411-2990幅(mm)25高さ(mm)25適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする