曜日別特売
W1011-2525R-WL25 外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011 ワルター 16983395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番413-3438
内容量1個注文コード16983395品番W1011-2525R-WL25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
2方向への旋削加工により長い工具寿命。
同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。

用途
30°または50°傾斜の倣い加工
押し方向および引き方向への旋削加工
仕様WLフォームフィットトラスコ品番413-3438幅(mm)25高さ(mm)25適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする