※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 七角形ネガチップ XNGU・XNHF・XNMF・XNMU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16984147
品番
XNGU0705ANN-F57 WSP45G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
408-5778
適合本体
F2010/M3024
適合被削材種
P・M・S
チップ形状
七角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
F57