※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 35°菱形ポジチップ WN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16985635
品番
VCGT110304-FN2 WN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
408-5762
穴径(Φmm)
2.8
切刃長さ(mm)
11.071
加工
仕上げ加工
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
6.35