※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 三角形ネガチップ WEP10C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16986579 品番 TNMG160404-FP5 WEP10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
トラスコ品番408-2651 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.498 加工仕上げ加工 コーティングCermet+TiCN+TiAlN 適合被削材種 チップ形状三角形 コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)0 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする