※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1211

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16987970 品番 W1211-32TL-WL25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。

用途
内径倣い旋削加工
端面旋削加工
端面溝加工
50°倣い加工
仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット トラスコ品番410-1585 全長(mm)300 適合チップWL25・・ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする