※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16988180 品番 M5468-032-W32-02-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最大8コーナー使いチップを用い、深いポケット部の加工および高速(HSC)加工において、高い切りくず排出量、工具寿命および経済性を実現します。
倣いミーリング加工、正面フライス加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工が可能な汎用システム。
取り代が小さい倣いミーリング加工に最適です。

用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。
一般部品加工、航空宇宙産業、医療機器、エレクトロニクス、精密機器に。
トラスコ品番410-4774 刃数2 適合チップRO X1605M08 切削径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする