※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い加工カッター M5460 DIN1835Bシャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16988435 品番 M5460-025-W32-02-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性
内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面
卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命

用途
鋼、ステンレス鋼、難削材用。
倣い仕上げ加工用。
トラスコ品番410-3146 刃数2 シャンク径(Φmm)32 適合チップP320 -D25 切削径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする