傾斜面作業用ハーネス(分離式)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16989266 品番 TH601OTOTMBX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。
胸D環付き

用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。 トラスコ品番593-0148 材質ポリエステル サイズM 質量(g)1320 ベルト幅(mm)45 品名傾斜面作業用ハーネス 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)45 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする