ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16989275
品番
WPA2YMBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重作業用の幅広軽量タイプ
バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ
トラスコ品番
592-8547
長さ(mm)
1,200
幅(mm)
50
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)50×1200
色
黄
サイズ
M
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:780
バックル
鉄スライド
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。