※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
倣い旋削システムチップ WL25RC・・‐MU6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16989379
品番
WL25-RC0525N-MU6 WPP20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
トラスコ品番
608-4325
穴径(Φmm)
5.5
切刃長さ(mm)
25
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12.7