※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 丸駒ポジチップ WPP20G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16989625
品番
RCMT10T3M0-HU6 WPP20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
608-7433
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
10
加工
重切削
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
円形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
10