41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989665 41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989665 41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989665 41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989665

【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16989665 品番 41300
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトグリーン サイズS 仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル 色番26 生地性能製品制電 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16989823
2022-05-07
用途:
仕事の作業時に着用

近くの作業服屋さんが無くなり、購入出来て助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする