THSM510OTBLKLLBX フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) ツヨロン(藤井電工) 16989711

THSM510OTBLKLLBX フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) ツヨロン(藤井電工) 16989711
THSM510OTBLKLLBX フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) ツヨロン(藤井電工) 16989711

フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷20日以内出荷とは
サイズLL
内容量1本注文コード16989711品番THSM510OTBLKLLBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番629-7239質量(kg)最大使用可能:130サイズLLベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする