ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
吊るべー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16989765
品番
P-7-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。
昇降時にはロープを収納できます。
用途
工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番
628-8316
長さ(mm)
7000
幅(mm)
6
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)7000
色
白
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。