TH-600-OT-S-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(一体型) ツヨロン(藤井電工) 16989930

TH-600-OT-S-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(一体型) ツヨロン(藤井電工) 16989930
TH-600-OT-S-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(一体型) ツヨロン(藤井電工) 16989930

傾斜面作業用ハーネス(一体型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード16989930品番TH-600-OT-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。

用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。仕様一体型ハーネス/胸D環トラスコ品番629-3022寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:130サイズS質量(g)約2860ベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネスバックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする