フルハーネス用”Gブレードランヤード”

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16989957 品番THL-GB93SV-21KS-OR-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番629-4579 長さ(mm)ランヤード寸法:1700 幅(mm)ランヤード寸法:11 質量(kg)最大使用可能:100 オレンジ タイプシングルランヤードタイプ フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径SV回転フック 径(mm)11
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする