傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16990018 品番 WP-A-2-Y-LL-JAN-BX
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

重作業用の幅広軽量タイプ
バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。

用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。 仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ トラスコ品番629-4646 長さ(mm)1600 幅(mm)50 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1600 サイズLL ベルト幅W×長さL(mm)補助:780 バックル鉄スライド
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする